DIN 6923,8 鋼,鍍鋅,鍍黃鉻 (A2C),具備鎖定齒
通知
DIN 6923 已被撤銷,並以 EN 1661 取代。有一些相似性 (已去除細齒 | M10 大小的對邊寬已從 15 公釐變更為 16 公釐)。
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
螺紋類型 x 標稱直徑 (D) | M5 |
高度 (h1) | 5 mm |
凸緣直徑 (dc) | 11,8 mm |
外擰動 (s1) | SW8 |
規範 | DIN 與 6923 類似 |
材料 | 鋼 |
性能等級 | 8 |
表面 | 鍍鋅黃色 |
符合 ROHS 標準 | 否 |
鎖定裝置的操作原則 | 鋸齒 |
鎖定功能 | 透過機械聯鎖防止自鬆 |
節距 | 0,8 mm |