歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

鋸齒狀防鬆螺母

類似 DIN 6923 鋼 8 鍍黃鋅鎖定齒
FLANG HX-HD NUT GR8 YCHR M 6/SW10

料號 03946
EAN 4011231354547

登入後的客戶價格
鋸齒狀防鬆螺母

料號 03946

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 100 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

DIN 6923,8 鋼,鍍鋅,鍍黃鉻 (A2C),具備鎖定齒
通知

DIN 6923 已被撤銷,並以 EN 1661 取代。有一些相似性 (已去除細齒 | M10 大小的對邊寬已從 15 公釐變更為 16 公釐)。
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
螺紋類型 x 標稱直徑 (D)

M6

高度 (h1)

6 mm

凸緣直徑 (dc)

14.2 mm

外擰動 (s1)

SW10

規範

DIN 與 6923 類似

材料

性能等級

8

表面

鍍黃鋅

符合 ROHS 標準

鎖定裝置的操作原則

鋸齒

鎖定功能

旋轉鎖定保護

節距

1 mm

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊