歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

松木夾片 刻度大

粗稜紋推入式拉釘

料號 0501104105

EAN 4047376897762

登入後的客戶價格
松木夾片 刻度大

料號 0501104105

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 50 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

適用於連接鈑金、紙板、飾件或其他平式組件
  • 壓入式安裝快速簡單,省下時間與金錢

  • 緊密貼合組件
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
適用於連接鈑金、紙板、飾件或其他平面組件。

最小/最大鑽孔直徑

7.90-8.10 mm

最小/最大連接厚度

3.00-7.00 mm

頭直徑 (A)

20,00 mm

頭高度 (B)

2,75 mm

頭下方長度 (C)

12,50 mm

顏色

黑色

材料

LDPE - 低密度聚乙烯

適合汽車製造商

Audi, Volkswagen, Mercedes-Benz, Opel/Vauxhall

對應於原始備用零件編號

1918671999B9, A0009974686

安裝位置

內部, 車身, 通用

汽車類型

通用

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊