透過三個簡單步驟立即註冊,即可使用網路商店的所有功能。
僅銷售給通路客戶
類似產品
料號 050014545
加上處理費 -,-- 選取的包裝量
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
登入/註冊
致電至客服中心:
福士 目錄
資料表(X)
認證/ 相關文件資料
|
適用於連接鈑金、紙板、飾件或其他平面組件。
最小/最大鑽孔直徑
8.40-8.62 mm
最小/最大連接厚度
2.70-6.00 mm
頭直徑 (A)
18,00 mm
頭高度 (B)
2,50 mm
頭下方長度 (C)
15,60 mm
顏色
黑色
材料
聚甲醛
適合汽車製造商
Ford
對應於原始備用零件編號
1629279, 6725950
安裝位置
車身
汽車類型
通用
危險材料
資料表()
資料表 ()
CAD 資料 |
1/2 英吋衝擊套筒扳手插件 雙六角,公制,短型
1/2 英吋衝擊套筒扳手嵌件 DIN 3121/ISO 1174
TIME-SERT® 螺紋套管
公制梅開扳手 使用 POWERDRIV®
德式 DT 系列實心插座接點 非絕緣
Air conditioning service units spare parts - WOW
乳膠塗層高阻力工作手套 黑人機械工
麻花鑽頭 HSCO DIN 338 RN 型
衝擊嵌件
精密螺絲起子,平一字