透過三個簡單步驟立即註冊,即可使用網路商店的所有功能。
僅銷售給通路客戶
類似產品
料號 0501121004
加上處理費 -,-- 選取的包裝量
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
登入/註冊
致電至客服中心:
福士 目錄
資料表(X)
認證/ 相關文件資料
|
適用於連接鈑金、紙板、飾件或其他平面組件。
最小/最大鑽孔直徑
6.50-6.50 mm
最小/最大連接厚度
0.70-3.00 mm
頭直徑 (A)
21,00 mm
頭高度 (B)
2,50 mm
頭下方長度 (C)
16,50 mm
顏色
黑色
材料
聚甲醛
適合汽車製造商
Citroen, Peugeot
對應於原始備用零件編號
96343100XX, 6992W9
安裝位置
車身, 引擎室
汽車類型
乘用車
危險材料
資料表()
資料表 ()
CAD 資料 |
平鑿 符合 DIN 6453
3/8" 套筒扳手嵌件 公制,六角,短型
適用於通孔的 HSCo Longlife TiAlN+ 紅環機械螺絲攻 DIN 371/376
1/2 英吋套筒扳手嵌件,公制
O 型環,公制
視覺防凍,電池與 Ad 藍色測試器
輪刷 不銹鋼,壓接,帶柄
空心拉釘,平頭
麻花鑽頭 HSCo DIN 338 RN 氧化型
扣環 適用於軸,標準設計,A 形 DIN 471,彈簧鋼,磷化上油