ASME B18.2.2,316 不鏽鋼,UNC (標準螺紋)
1 INCH (英吋) = 25.4 公釐
316 相近於 A4 不鏽鋼。
機械性能受 ASTM F594 所規範
依據 ASME B1.1 標準螺紋公差 = 2B (適用於內部螺紋)
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
標稱直徑 (英吋) (D) | 3/8 in |
高度 (m1) | 0.337 in |
對邊寬 (s1) | 9/16 英吋 |
材料 | 不鏽鋼 AISI 316 |
表面 | 普通 |
螺紋類型 | UNC |
每英吋螺紋頭數 | 16 |