夾斷鉗 適用於無金屬纖維的彈性軟管與管線
帶鎖的夾斷鉗
尖嘴鉗 F:13-19-MM
料號
0714601919
EAN 4038898325420
登入後的客戶價格
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
- 適用於快速斷開水管、油與燃料管線
- 鎖定機制可將鉗子固定於想要的夾緊位置
- 圓形夾爪可防止管線意外損壞
- 玻璃纖維強化塑膠結構,以醒目的紅色訊號顏色設計
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
![]() | |
最小/最大夾具範圍 | 13-19 mm |
夾具爪的長度 | 38 mm |
長度 | 185 mm |
顏色 | 紅色 |
材料 | 塑膠 |