透過三個簡單步驟立即註冊,即可使用網路商店的所有功能。
僅銷售給通路客戶
類似產品
料號 071557 29
加上處理費 -,-- 選取的包裝量
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
登入/註冊
致電至客服中心:
福士 目錄
資料表(X)
認證/ 相關文件資料
|
最大夾緊直徑
200 mm
膠帶長度
800 mm
帶寬度
22 mm
危險材料
資料表()
資料表 ()
CAD 資料 |
PLUS 4 刀式鎚鑽頭
QI 60 壓接鉗 適用於絕緣與非絕緣纜線連接件
銼刀手柄
C 8.0 TX 起子頭 (5/16 英吋) C 8.0 (5/16 英吋)
適用於盲孔的 HSCo Multi Longlife 機械螺絲攻 DIN 371/376
麻花鑽頭 HSS DIN 338 RN 型 130°
公制梅開扳手 使用 POWERDRIV®
Tipmatic 頂出器 適用於 Nexis Impresso 與卡入式 170° 暗裝鉸鏈,無自動功能
系統嵌件,塑膠,4.4.2
焊料纜線接線頭 DIN 46211