卡釘 適用於手持釘合機和鎚式釘槍
適用於鎚擊式與手持卡釘槍的卡釘
釘書釘-F.0714834/0714854-12MM
料號
0480140012
EAN 4024835059350
登入後的客戶價格
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
通用於所有適當的釘書機
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
寬度 (b1) | 10,6 mm |
長度 (l1) | 12 mm |
標稱直徑 | 1,25 mm |
材料 | 鋼 |
表面 | 鍍鋅 |
適合鎚擊式釘槍與手動釘槍 | Würth HT54 |
符合 ROHS 標準 | 是 |