自攻螺絲屬於螺紋成形螺絲系列。擰入預先準備的芯孔時,這些螺絲會形成自己的反螺紋。
用於選擇正確芯孔直徑的參比值請參閱 DIN 7975。
C 形 = 帶尖端的螺紋
F 形 = 無尖端的螺紋
R 形 = 具備圓尖端的螺紋
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
材料 | 鋼 |
表面 | 鍍鋅 |
成形 | F |
標稱直徑 (d1) | 2.9 mm |
長度 (l1) | 6.5 mm |
頭直徑 (dk) | 5.6 mm |
頭高度 (k1) | 2.2 mm |
內起子 | H1 |
DIN | 7981 |
頭類型 | 盤頭 |
頭細節 | 0 - 不適用 |
效能聲明 (EU-CPR) | 否 |
規範 | DIN 7981 |
螺紋類型 | 自攻螺紋 |
螺紋設計 | 全螺紋 |
尖端形状 | F |
螺紋尺寸 | St 2.2 | St 2.9 | St 3.5 | St 3.9 | St 4.2 | St 4.8 | St 5.5 | St 6.3 | St 8 | St 9.5 |
最小板材厚度 (mm) | 0,8 | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 2,1 | 2,1 |
最大板材厚度 (mm) | 1,8 | 2,2 | 2,8 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6,5 | 7,5 |
預先鑽孔直徑 (mm) | 1,2 | 2,1 | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 3,5 | 4,1 | 4,7 | 6,1 | 7,7 |