歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

塑膠膨脹拉釘 有帽,多重縱切

塑膠膨脹拉釘,有帽,多重縱切

料號 0500300019

EAN 4065746640503

登入後的客戶價格
塑膠膨脹拉釘 有帽,多重縱切

料號 0500300019

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 25 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

適用於快速緊固金屬板、紙板與塑膠
  • 輕鬆安裝與移除,也可手動進行

  • 高固定力,可牢固裝配到組件中
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

最小/最大鑽孔直徑

7.00-7.20 mm

最小/最大連接厚度

8.00-8.20 mm

頭直徑 (A)

19,00 mm

頭高度 (B)

4,00 mm

頭下方長度 (C)

8,20 mm

顏色

黑色

材料

聚甲醛

適合汽車製造商

Toyota

對應於原始備用零件編號

9046707211

安裝位置

通用

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊