歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

塑膠膨脹拉釘 有帽,有溝槽

塑膠膨脹拉釘,有帽,有凹槽

料號 0501103017

EAN 4047376894495

登入後的客戶價格
塑膠膨脹拉釘 有帽,有溝槽

料號 0501103017

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 25 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

適用於快速緊固金屬板、紙板與塑膠
  • 輕鬆安裝與移除,也可手動進行

  • 高固定力,可牢固裝配到組件中
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

最小/最大鑽孔直徑

6.00-6.20 mm

最小/最大連接厚度

7.00-15.00 mm

頭直徑 (A)

20,00 mm

頭高度 (B)

3,50 mm

頭下方長度 (C)

20,00 mm

顏色

黑色

材料

聚醯胺 - PA 66

適合汽車製造商

Opel/Vauxhall

對應於原始備用零件編號

1400806, 90508809

安裝位置

前保險槓

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊