歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

塑膠膨脹拉釘 具特別設計

EXPNDRRIV-PLA-DISMOUNTABLE-PA66-BLACK

料號 0500300001

EAN 4065746628365

登入後的客戶價格
塑膠膨脹拉釘 具特別設計

料號 0500300001

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 25 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

適用於快速緊固金屬板、紙板與塑膠
產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

最小/最大鑽孔直徑

8.00-8.80 mm

最小/最大連接厚度

3.00-8.00 mm

頭直徑 (A)

14,50 mm

頭高度 (B)

2,30 mm

頭下方長度 (C)

21,00 mm

顏色

黑色

材料

聚醯胺 - PA 66

適合汽車製造商

Audi, Volkswagen, GM, Renault, Ford

對應於原始備用零件編號

21030249, N807389S, 6503598, 1039463, 8E0825267, 7701049271, 4803228

安裝位置

驅動 / 車輪, 通用

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊