透過三個簡單步驟立即註冊,即可使用網路商店的所有功能。
僅銷售給通路客戶
類似產品
料號 0501102043
加上處理費 -,-- 選取的包裝量
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
登入/註冊
致電至客服中心:
福士 目錄
資料表(X)
認證/ 相關文件資料
|
最小/最大鑽孔直徑
6.70-6.75 mm
最小/最大連接厚度
2.00-4.50 mm
頭直徑 (A)
18,00 mm
頭高度 (B)
3,70 mm
頭下方長度 (C)
17,50 mm
顏色
黑色
材料
聚醯胺 - PA 66
適合汽車製造商
通用, Chevrolet, Daewoo, Ford, Opel/Vauxhall
對應於原始備用零件編號
4855809, 4811301/11589289
安裝位置
通用, 底盤, 前保險槓
危險材料
資料表()
資料表 ()
CAD 資料 |
手動變速箱油
電線束帶 KBL 1 由聚醯胺製成,帶塑膠舌
油漆筆
無倒角的平墊圈 DIN EN ISO 7089,鋼,熱浸鍍鋅 (hdg)
推入式拉釘 有帽,圓形
拔釘鉗 DIN 5242
伸縮磁鐵
填充液位指示器
1/2 英吋套筒扳手嵌件 公制,雙六角,短型
滑入式托架