透過三個簡單步驟立即註冊,即可使用網路商店的所有功能。
僅銷售給通路客戶
類似產品
料號 05007747
加上處理費 -,-- 選取的包裝量
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
登入/註冊
致電至客服中心:
福士 目錄
資料表(X)
認證/ 相關文件資料
|
適合螺絲
直徑 5.5 公釐
最小/最大鑽孔直徑
8.50-8.50 mm
最小/最大連接厚度
0.70-0.80 mm
頭直徑 (A)
20,00 mm
頭下方長度 (C)
18,00 mm
總高度 (B)
18,70 mm
顏色
黑色
材料
PA 6 - 聚醯胺
適合汽車製造商
Nissan, Toyota, Subaru
對應於原始備用零件編號
9018906013
安裝位置
通用, 車身
危險材料
資料表()
資料表 ()
CAD 資料 |
針束除鏽器連接件 適用於氣動鑿鎚
使用 PTFE 的低等強度管路與螺紋密封劑
刀片式保險絲 ATO
半殼六角壓接嵌件
電氣絕緣膠帶套組
1/2 英吋擴展頭
麻花鑽頭 HSCo DIN 338 RN 型 MFD VARIO
附連接軟管的快速接頭 2000 系列 適用於 Würth PVC 軟管
高能見度背心 帶魔鬼氈緊固件
Multifix 管與緊固夾