透過三個簡單步驟立即註冊,即可使用網路商店的所有功能。
僅銷售給通路客戶
類似產品
料號 0500300024
加上處理費 -,-- 選取的包裝量
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
登入/註冊
致電至客服中心:
福士 目錄
資料表(X)
認證/ 相關文件資料
|
適合螺絲
直徑 6.3 公釐
最小/最大鑽孔直徑
13.20-13.20 mm
最小/最大連接厚度
10.50-10.55 mm
頭直徑 (A)
18,15 mm
頭下方長度 (C)
17,00 mm
總高度 (B)
17,50 mm
顏色
黑色
材料
尼龍 (聚醯胺)
適合汽車製造商
Toyota, Citroen, Peugeot
對應於原始備用零件編號
9018906047, 6822QP
安裝位置
通用
危險材料
資料表()
資料表 ()
CAD 資料 |
TIME-SERT® 牙套安裝桿
無孔黏扣式乾磨砂紙 AM LINE (鋼材用)
薄壁熱縮管 不含內部黏合劑
螺紋最高至頭端的六角螺栓 ISO 4017,鋼,強度等級 8.8,鋅片,銀色 (ZFSHL)
特別熔凝的鋁打磨頭,粉紅色
LBW 400 的轉接器
Polo 衫
HSCo DIN 338 RN 型 MFD VARIO 麻花鑽頭分類 91 件式。
快速研磨亮光蠟 P10 Plus
車身密封塞