適用於使用 ST 螺絲緊固鈑金
- 單側組裝,因此而具有螺母鎖定功能
- 無法扭轉
- 耐蝕
- 固定力高,可牢固安放於組件
- 凸緣可做為填隙片使用
- 鈑金與螺絲之間不直接接觸
- 卸除後可再次使用
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
適用於使用螺絲的緊固鈑金。
![]() | |
適合螺絲 | 直徑 3.9 公釐 |
最小/最大鑽孔直徑 | 7.00-7.00 mm |
最小/最大連接厚度 | 0.80-2.30 mm |
頭寬度 (D) | 6,50 mm |
頭長度 (E) | 6,70 mm |
頭下方長度 (C) | 7,40 mm |
總高度 (B) | 7,90 mm |
顏色 | 中性 |
材料 | PA 6 - 聚醯胺 |
適合汽車製造商 | Honda, Mazda |
對應於原始備用零件編號 | 999100412, 96706B0700, 75522611000, 90611sk7003 |
安裝位置 | 內部, 車身 |