透過三個簡單步驟立即註冊,即可使用網路商店的所有功能。
僅銷售給通路客戶
類似產品
料號 0500300013
加上處理費 -,-- 選取的包裝量
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
登入/註冊
致電至客服中心:
福士 目錄
資料表(X)
認證/ 相關文件資料
|
適合螺絲
直徑 5.0 公釐
最小/最大鑽孔直徑
13.00-13.00 mm
最小/最大連接厚度
4.80-5.80 mm
頭直徑 (A)
16,00 mm
頭下方長度 (C)
14,50 mm
總高度 (B)
15,00 mm
顏色
白色
材料
聚醯胺 - PA
適合汽車製造商
BMW
對應於原始備用零件編號
07147201307, 51757271848
安裝位置
車身, 通用
危險材料
資料表()
資料表 ()
CAD 資料 |
量杯 以馬口鐵製成
汽車配件
切割鉗 適用於最大到直徑 > 22 mm 的塑膠管
車室空氣濾網 QUICK FILTER PM 2.5
無孔黏扣式乾磨砂紙 AM LINE (鋼材用)
鎖緊墊圈具備直角橫截面,B 形 DIN 127,A4 不鏽鋼,素面
單線密封 (SEAL) 適用於非絕緣纜線連接件
Rapid 軟管箍 包含快拆封口
輪刷 不銹鋼,壓接,帶柄
1/2 英吋 POWERDRIV® 套筒扳手嵌件 公制,雙六角,長型