歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

膨脹螺母 圓頭,尖端

帶尖頭安卡的膨脹螺帽

料號 0500300027

EAN 4065746644464

登入後的客戶價格
膨脹螺母 圓頭,尖端

料號 0500300027

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 25 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

適用於使用 ST 螺絲的緊固鈑金
  • 單側組裝,因此而具有螺母鎖定功能

  • 無法扭轉

  • 耐蝕

  • 固定力高,可牢固安放於組件

  • 凸緣可做為填隙片使用

  • 鈑金與螺絲之間不直接接觸

  • 卸除後可再次使用
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
適用於使用螺絲的緊固鈑金。

適合螺絲

直徑 5.0 公釐

最小/最大鑽孔直徑

10.00-10.00 mm

最小/最大連接厚度

0.50-1.50 mm

頭直徑 (A)

20,00 mm

頭下方長度 (C)

16,00 mm

總高度 (B)

16,80 mm

顏色

無色

材料

PA 6 - 聚醯胺

適合汽車製造商

Audi, Volkswagen, Skoda, Seat, Ford

對應於原始備用零件編號

N10621301, 1725489

安裝位置

通用

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊