歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

研磨端子 適用於 ESI 160/ESI 200/TIG 180 DC/TIG 180 AC/DC/MM 230/MM 350/CuSi 150/MM 200 COMPACT/MM 300 POWER

接地端子
氬電焊機用終端用夾(MM230-400A )

料號 098415074

EAN 4046778481203

登入後的客戶價格
研磨端子 適用於 ESI 160/ESI 200/TIG 180 DC/TIG 180 AC/DC/MM 230/MM 350/CuSi 150/MM 200 COMPACT/MM 300 POWER

料號 098415074
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
最大電流

400 A

標稱直徑

10 mm

螺紋類型 x 標稱直徑 (SW)

M10

產品重量 (每個項目)

400,000 g

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊