雙作用拋光機 EPM 50-150 CLASSIC

EPM 50-150 CLASSIC 隨機軌道拋光機
偏擺型DA電動拋光機-(EPM50-150CL)-110V-PLG/A
MASTER

料號 8717001120

登入後的客戶價格

雙作用拋光機 EPM 50-150 CLASSIC

料號 8717001120

登入後的客戶價格

數量

包裝量

x1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

精巧而具有高性能,具備 500W 馬達與 21 公釐長擺度,可在拋光時高效、快速、輕鬆地去除刮痕與渦旋。

可變速度


各種應用均具有彈性



鎖定按鈕


操作員不易疲勞



內建速度穩定器


提供一致的速度輸出



軟啟動


可去除噴濺的蠟及膠



「創新低震動技術」可使主軸與齒輪系統達成良好的平衡。使用時可減少機器中的震動。


傾斜握套


經橡膠處理,可舒適操作

通知*長擺度:拋光墊從機器中心擺出的量稱為「擺度」。大作用拋光機的延長擺度可對漆面產生更大的摩擦力與動作
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。

標稱電壓

110 V/AC

頻率

60 Hz

防護等級

II 級防護等級/絕緣保護

功率輸入

750 W

最小/最大怠速

2000-4500 U/min(rpm)

最大拋光構件直徑

150 mm

螺紋類型 x 主軸螺紋直徑

M8

機器重量

2,6 kg

纜線長度

5 m

雙作用拋光機 EPM 50-150 CLASSIC 包括:

鉤環支撐板,多孔,穩定
1 x
鉤環支撐板,多孔,穩定

NO.59 黏扣盤 M8-D150MM F:8717001120

描述: Meets the most demanding challenges when performing polishing operations. For eccentric (dual action) polishing machine use only.
數量: 1 x

包裝單位

包裝單位定義一個包裝中的商品數量。在目錄區段中,如果有顯示快顯功能表的話,您可以從不同的包裝單位中選擇。

在購物籃中直接輸入貨號或使用 Easy-/VarioScan 匯入時,如果您不知道包裝單位,只要將該欄位留白即可。系統將會自動確定包裝單位。

我們的貨號結構

貨號由以下內容組成:VVVVAAABBB
VVVV = 貨號前 4 碼 (請注意,目前第一個數字一律為 0)
AAA = 代表尺寸第 1 部分的 3 個數字
BBB = 代表尺寸第 2 部分的 3 個數字

貨號結構範例:
範例 1:尺寸為 4x10 公釐的螺絲:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 和 10 之間有 2 個空格)

範例 2:尺寸為 10x20 公釐的螺絲:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 和 20 之間有 1 個空格)

範例 3:內部直徑為 6 公釐的平墊圈:
VVVVAAABBB
04076

定價相關資訊

每個包裝單位 (PU) 的價格:
顯示的價格一律會與顯示的包裝相符,如果 PU 為 250,價格就是 250 個單位的價格;如果 PU 為 300,價格就是 300 個單位的價格。

包含價格索引鍵表示法 (PSL) 的價格:
價格一律適用於透過價格索引鍵規定的數量:
1 個單位的價格
100 個單位的價格
1000 個單位的價格

數量

數量會顯示訂單或貨件中的單位數量,以及各項目的數量單位。
相對於銷售包裝和外包裝,化學型產品的處理費會個別顯示。個別費用的明細可在相關產品資訊和購物籃中找到,也能在我們的銷售條件中找到。

添加劑商品:

 
產品
描述
數量
包裝量
價格
/包裝量
抛光膏 AP20

AP20 中切銷力拋光劑 1L

一步驟抛光膏,中度到精細去除率
抛光膏 AP20+

AP20+ 二合一拋光密封劑中切銷力 1L

一步驟抛光與密封,中度去除率
漆面密封劑 AP40

AP40 漆面密封劑 1L

適用於所有漆面類型的高度光澤密封與保護。
抛光膏 AP30+

AP30+ 二合一拋光密封劑低切銷力 1L

一步驟抛光與密封,低去除率
抛光膏 AP10

車身除污亮光臘(神奇469)-200L

一步驟抛光膏,高去除率
x 1 數量

包裝單位

包裝單位定義一個包裝中的商品數量。在目錄區段中,如果有顯示快顯功能表的話,您可以從不同的包裝單位中選擇。

在購物籃中直接輸入貨號或使用 Easy-/VarioScan 匯入時,如果您不知道包裝單位,只要將該欄位留白即可。系統將會自動確定包裝單位。

我們的貨號結構

貨號由以下內容組成:VVVVAAABBB
VVVV = 貨號前 4 碼 (請注意,目前第一個數字一律為 0)
AAA = 代表尺寸第 1 部分的 3 個數字
BBB = 代表尺寸第 2 部分的 3 個數字

貨號結構範例:
範例 1:尺寸為 4x10 公釐的螺絲:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 和 10 之間有 2 個空格)

範例 2:尺寸為 10x20 公釐的螺絲:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 和 20 之間有 1 個空格)

範例 3:內部直徑為 6 公釐的平墊圈:
VVVVAAABBB
04076

定價相關資訊

每個包裝單位 (PU) 的價格:
顯示的價格一律會與顯示的包裝相符,如果 PU 為 250,價格就是 250 個單位的價格;如果 PU 為 300,價格就是 300 個單位的價格。

包含價格索引鍵表示法 (PSL) 的價格:
價格一律適用於透過價格索引鍵規定的數量:
1 個單位的價格
100 個單位的價格
1000 個單位的價格

數量

數量會顯示訂單或貨件中的單位數量,以及各項目的數量單位。
相對於銷售包裝和外包裝,化學型產品的處理費會個別顯示。個別費用的明細可在相關產品資訊和購物籃中找到,也能在我們的銷售條件中找到。
料號 客戶材料編號

危險材料

產品資訊

福士 目錄

PDF 格式的目錄頁面  | 

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊