多孔橡膠 EPDM 密封膠帶
多孔橡膠 EPDM 密封膠帶
料號
0875850330
EAN 4050382032430
登入後的客戶價格
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
有效抵抗老化及風化;密封膠帶提供永久密封性,滿足更多室內及戶外使用需求。
閉孔泡棉可提供絕佳的洩漏緊密性
材質可提供絕佳的水分滲透防護。
高彈力和材質靈活性
補平施用表面中的小型不平整區域,避免內側滲水。
優良抗風化、老化、抗紫外線性及耐溫度變化
針對重度負載的接縫處亦提供絕佳的防護。
不含溶劑,材料相容性極佳
極佳耐磨性
使用說明是基於我們曾經進行過的測試和我們的經驗而來的建議;在每次施用前請先自行測試。由於存在大量施用與存放及處理條件,我們不對特定施用結果承擔任何責任。在我們的免費客戶服務提供技術資訊或做為諮詢服務的前提之下,除非提供的建議或資訊在我們指定、合約協議的服務範圍之內,或在顧問的謹慎行事之下提供,否則我們不對此服務承擔責任。我們保證本公司產品品質一致。我們保留進行技術變更及進一步開發產品的權利。
應用區域
- 適用於在太陽能領域的梯形鈑金上安裝鈑金導軌時進行密封。高品質密封,例如車輛、配管、通氣及空調領域,以及鋼材/玻璃架構和鈑金及住宅產業。
- 適用於絕緣、衝擊緩衝與消音。
指示
在施用表面使用多孔橡膠 EPDM 密封膠帶。請注意施用表面必須乾燥,且無潤滑脂、灰塵與碎屑。為達良好密封成效,安裝時請施壓於膠帶。
襯底材料 | 乙烯丙烯二烯天然橡膠 |
黏合底座 | 丙烯酸酯分散劑 |
顏色 | 黑色 |
寬度 | 30 mm |
長度 | 10 m |
總厚度 | 3 mm |
輥數 | 10 Stck(pcs) |
最低加工溫度 | 5 °C |
最高加工溫度 | 30 °C |
最小/最大耐溫性 | -30 to 100 °C |
抗紫外線 | 是,在戶外風化 |
不含溶劑 | 是 |
自生產之日算起的保存期限 | 24 Monate(month) |
維持自生產之日算起的保存期限的條件 | 20°C 時 |
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!