EN 1665,鋼,強度等級 8.8,鋅片塗層,銀色 (ZFSHL)
鋅片塗層為無鉻 (VI) 腐蝕保護塗層,適用於商用車組件、建築機械、農用車與設備,以及在車輛建構等級上有防腐蝕需求的其他所有領域。
ZFHSL 的抗腐蝕性如下:
- 直徑 ≥ M6 - 480h*
- 直徑 ≥ M10 - 720h*
- * 準則值:鹽霧測試在無螺紋處沒有發生基礎金屬腐蝕現象,符合 DIN EN ISO 9227 NSS。
ZFSHL 這個名稱是指以下腐蝕塗層:
- 鋅片塗層,具備頂部塗層,銀色,潤滑可調整摩擦係數。
- 由於頂部塗層含有整合潤滑粒子,因此經調整的摩擦係數範圍為 0.09-0.14 μ
通知
ISO EN 1665 已取代 DIN 6921 | 有一些有限的相似性 | 某些頭部高度已變更 | 凸緣直徑未變更 | M10、M12、M14 與 M16、M20 的對邊寬已變更 | 強度 12.9 已移除 | 細牙螺紋已移除。
螺紋類型 x 標稱直徑 (d1) | M12 |
長度 (l1) | 25 mm |
頭直徑 (dc) | 26.6 mm |
頭高度 (k1) | 11.8 mm |
規範 | EN 1665 |
材料 | 鋼 |
性能等級 | 8.8 |
表面 | 片狀鋅銀色 |
符合 ROHS 標準 | 是 |
防腐蝕期限 | 720 h |
頭類型 | 帶凸緣的六角頭 |
頭細節 | 0 - 不適用 |
擰動類型 | 外六角 |
外擰動 (s1) | SW18 |
螺紋類型 | 公制螺紋 |
節距 | 1.75 mm |
螺紋成型 | 標準公制螺紋 |
螺紋設計 | 全螺紋 |
螺紋長度 (公制螺紋) | 25 mm |
產品類別 | A |
應用區域 | 0 - 不適用 |
管制區 | 0 - 不適用 |
建築產品 | 0 - 不適用 |
EC 符合性聲明 (CE) | 0 - 不適用 |
尖端形状 | 0 - 不適用 |