EN 1665,鋼,強度等級 10.9,鋅片塗層,銀色 (ZFSHL)
鋅片塗層為無鉻 (VI) 腐蝕保護塗層,適用於商用車組件、建築機械、農用車與設備,以及在車輛建構等級上有防腐蝕需求的其他所有領域。
ZFHSL 的抗腐蝕性如下:
- 直徑 ≥ M6 - 480h*
- 直徑 ≥ M10 - 720h*
- * 準則值:鹽霧測試在無螺紋處沒有發生基礎金屬腐蝕現象,符合 DIN EN ISO 9227 NSS。
ZFSHL 這個名稱是指以下腐蝕塗層:
- 鋅片塗層,具備頂部塗層,銀色,潤滑可調整摩擦係數。
- 由於頂部塗層含有整合潤滑粒子,因此經調整的摩擦係數範圍為 0.09-0.14 μ
通知
ISO EN 1665 已取代 DIN 6921 | 有一些有限的相似性 | 某些頭部高度已變更 | 凸緣直徑未變更 | M10、M12、M14 與 M16、M20 的對邊寬已變更 | 強度 12.9 已移除 | 細螺紋已移除。
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
螺紋類型 x 標稱直徑 (d1) | M12 |
長度 (l1) | 40 mm |
頭直徑 (dc) | 26,6 mm |
頭高度 (k1) | 11,8 mm |
規範 | EN 1665 |
材料 | 鋼 |
性能等級 | 10.9 |
表面 | 片狀鋅銀色 |
符合 ROHS 標準 | 是 |
防腐蝕期限 | 720 h |
頭類型 | 帶凸緣的六角頭 |
擰動類型 | 外六角 |
外擰動 (s1) | SW18 |
螺紋類型 | 公制螺紋 |
節距 | 1,75 mm |
螺紋成型 | 標準公制螺紋 |
螺紋設計 | 全螺紋 |
螺紋長度 (公制螺紋) | 40 mm |
產品類別 | A |