歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

具備凸緣與夾緊件的六角螺母 (全金屬)

EN 1664 8 鍍鋅鋼
六角法蘭全金屬防鬆螺帽-EN1664-8-WS24-(A2K)-M16

料號 452710216
EAN 4046777888348

登入後的客戶價格
具備凸緣與夾緊件的六角螺母 (全金屬)

料號 452710216

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 50 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

EN 1664,8 鋼,鍍鋅,藍色不易起化學變化 (A2K)
通知

ISO EN 1664 取代了 DIN 6927 | 有一些有限的相似性 | 具備細螺紋的螺母包含在 DIN EN 1667 中 | 螺母高度已變更 | M10 大小的對邊寬已從 15 公釐變更為 16 公釐。

使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

螺紋類型 x 標稱直徑 (D)

M16

高度 (h1)

18,3 mm

凸緣直徑 (dc)

34,5 mm

外擰動 (s1)

SW24

規範

EN 1664

材料

性能等級

8

表面

鍍鋅

符合 ROHS 標準

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊