透過三個簡單步驟立即註冊,即可使用網路商店的所有功能。
僅銷售給通路客戶
EN 1664 鋼 10 鍍鋅六角法蘭全金屬防鬆螺帽-EN1664-10-WS30-A2K-M20
類似產品
料號 452710320
加上處理費 -,-- 選取的包裝量
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
登入/註冊
致電至客服中心:
ISO EN 1664 取代了 DIN 6927 | 有一些有限的相似點 | 具備細牙螺紋的螺母包含在 DIN EN 1667 中 | 螺母高度已變更 | M10 大小的對邊寬已從 15 公釐變更為 16 公釐。
福士 目錄
資料表(X)
CAD 資料 (登入後可用)
認證/ 相關文件資料
|
螺紋類型 x 標稱直徑 (D)
M20
高度 (h1)
22,4 mm
凸緣直徑 (dc)
42,8 mm
外擰動 (s1)
SW30
規範
EN 1664
材料
鋼
性能等級
10
表面
鍍鋅
符合 ROHS 標準
是
危險材料
資料表()
資料表 ()
CAD 資料 |
3 合 1 汽車清洗劑
1/2 英吋萬向接頭
扣環 適用於鏜孔,J 形 DIN 472 素面不鏽鋼
耳塞 x-200
Multifix 管與緊固夾
基礎款外套
鉗子分類 4 件式
氣動軟管捲管器 DSA 15
銼刀手柄
帶下方頭的六角承窩頭帽螺絲 DIN 7984,A2-070 不鏽鋼,素面
請從現有的訂單範本中選取。 沒有可用的訂單範本。