透過三個簡單步驟立即註冊,即可使用網路商店的所有功能。
僅銷售給通路客戶
EN 1663 鋼 8 鍍鋅六角法蘭螺帽-EN1663-8-WS30-A2K-M20
類似產品
料號 452610220
加上處理費 -,-- 選取的包裝量
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
登入/註冊
致電至客服中心:
ISO EN 1663 取代了 DIN 6926 | 有一些有限的相似點 | 具備細牙螺紋的螺母包含在 DIN EN 1666 中 | 螺母高度已變更 | M10 大小的對邊寬已從 15 公釐變更為 16 公釐 | 強度等級 12 已新增。
福士 目錄
資料表(X)
認證/ 相關文件資料
|
螺紋類型 x 標稱直徑 (D)
M20
高度 (h1)
24,8 mm
凸緣直徑 (dc)
42,8 mm
外擰動 (s1)
SW30
規範
EN 1663
材料
鋼
性能等級
8
表面
鍍鋅
符合 ROHS 標準
是
危險材料
資料表()
資料表 ()
CAD 資料 |
螺紋最高至頭端的六角螺栓 ISO 4017,鋼 12.9,素面
開口銷 ISO/WN 1234 鍍鋅鋼
AW® 起子頭
S 防鬆墊圈 彈簧鋼,裸面
麻花鑽頭 HSCo DIN 338 RN 型 MFD VARIO
帶 MX 齒設計的碳化鎢拉絲
公制雙梅花扳手 使用 POWERDRIV®
適用於盲孔的 HSCo 綠環機械螺絲攻 DIN 371/376
圓柱頭星型螺絲,薄頭
維修軟管線路,NBR/織物 用於非燃油搬運應用
請從現有的訂單範本中選取。 沒有可用的訂單範本。