歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

攜帶型焊接防護牆

攜帶型焊接防護簾
移動式焊接防護障壁-EN1598

料號 0984770
EAN 4024835404631
登入後的客戶價格
攜帶型焊接防護牆

料號 0984770

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

極堅固正方形邊框 (30x30 mm) 搭配焊接防護簾,符合 EN 1598 針對電弧焊接之規範。

半透明橙色焊接防護簾



風險因子 < 1



反射程度:230 到 400 nm < 10%



尺寸:


  • 牆:寬 x 高:200 x 190 公分

  • 簾:寬 x 高:205 x 180 公分
通知

根據 VBG (公共行政部門同業職災保險及預防協會) 事故預防規範 15 第 5 條之內容,所有電弧焊接工作站必須防範非作業人員之皮膚及眼睛因光輻射而受到傷害。

符合 EN 1598 的要求

產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

應用區域

焊接:


  • 防範非作業人員之皮膚及眼睛因光輻射而受到傷害。

  • 可防止焊濺和需去除的熔渣。

  • 「半透明」,符合 DIN 32504 第 1 部分的要求


研磨:


  • 阻燃且防火花、防火星的簾子能夠反射高熱的研磨火花與顆粒。

  • 能有效保護員工、車輛、油漆表面及玻璃等物體。

  • 阻燃且防火花,符合 DIN 53438 第 2 部分的要求


上漆:


  • 因具耐化學性,防護牆亦適用於上漆及底漆工程。

  • 耐化學性,符合 DIN 4646 第 5 部分的要求


潮濕條件:


亦能防水及防噴灑



陽光:


  • 防止強光與非必要的熱輻射

  • 抗紫外線薄膜。

  • 抗紫外線,符合 DIN 4646 第 5 部分的要求

ISO

EN ISO 25980

寬度 x 高度

200 x 190 cm

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊