雙層升降吊索
雙層升降吊索
吊繩-EN1492-3000KG-L4000-W90MM
料號 071350 604
EAN 4046778835037
登入後的客戶價格
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
需要在負載上施加乾淨的寬接觸表面時,則使用升降吊索。
- 平坦織布,兩端附起重環
- 強化起重環
- 可使用各種吊索組裝方式
- 保護表面
- 相較於傳統吊索,受傷風險相當低
- 高承載能力,低靜荷重
- 以色碼辨識承載能力
符合 DIN-EN 1492-1
經 GS 認證
符合 DIN-EN 1492-1
經 GS 認證
應用區域
- 升降吊索可在 -40°C 到 +100°C 之間的溫度使用
- 極度堅固耐用的吊索,適用於所有類型負載
- 升降吊索靜荷重低,彈性絕佳,負荷處理特性優異,能有效因應工廠及建築工地使用需求
![]() | |
帶寬度 | 90 mm |
有效長度 | 4 m |
顏色 | 黃色 |
承載能力 (單一直接) | 3000 kg |
承載能力 (單 U 形) | 6000 kg |
承載能力 (單套索式) | 2400 kg |
材料 | PES - 聚酯 |
最低/最高溫度條件 | -40 to 100 °C |
規範 | EN 1492-1 |