歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

圓形吊索

圓形吊索單托架
圓吊繩-EN1492-2000KG-L4000MM

料號 071350 28

EAN 4011231704373

登入後的客戶價格
圓形吊索

料號 071350 28

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

極具彈性的吊索,可負載任何物品且不傷表面
  • 用筒狀細條編織的高強度聚酯製成,印有負載能力 (WLL - 工作負載限制)

  • 以色碼辨識承載能力,介於 1000 至 8000 公斤

  • 相較於鋼索與鏈條,受傷風險相當低

  • 具有抗撕裂應用資訊標籤的無限循環
  • 符合 DIN-EN 1492-2

  • 經 GS 認證
應用區域
  • 符合 DIN-EN 1492-2

  • 經 GS 認證
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
  • 圓形吊索可在 -40°C 到 +100°C 之間的溫度使用

  • 由於其低皮重及絕佳的彈性,圓形吊索具有極佳處理特性,這也是為什麼其可同時用於工廠及建築工地的原因

有效長度

4 m

顏色

綠色

承載能力 (單一直接)

2000 kg

承載能力 (單 U 形)

4000 kg

承載能力 (單套索式)

1600 kg

材料

PES - 聚酯

帶寬度

50 mm

最低/最高溫度條件

-40 to 100 °C

EN 標準

1492-2

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊