圓形吊索
圓形吊索單托架
圓吊繩-EN1492-2000KG-L3000MM
料號 071350 26
EAN 4011231704366
登入後的客戶價格
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
極具彈性的吊索,可負載任何物品且不傷表面
- 用筒狀細條編織的高強度聚酯製成,印有負載能力 (WLL - 工作負載限制)
- 以色碼辨識承載能力,介於 1000 至 8000 公斤
- 相較於鋼索與鏈條,受傷風險相當低
- 具有抗撕裂應用資訊標籤的無限循環
- 符合 DIN-EN 1492-2
- 經 GS 認證
應用區域
- 符合 DIN-EN 1492-2
- 經 GS 認證
應用區域
- 圓形吊索可在 -40°C 到 +100°C 之間的溫度使用
- 由於其低皮重及絕佳的彈性,圓形吊索具有極佳處理特性,這也是為什麼其可同時用於工廠及建築工地的原因
有效長度 | 3 m |
顏色 | 綠色 |
承載能力 (單一直接) | 2000 kg |
承載能力 (單 U 形) | 4000 kg |
承載能力 (單套索式) | 1600 kg |
材料 | PES - 聚酯 |
帶寬度 | 50 mm |
最低/最高溫度條件 | -40 to 100 °C |
EN 標準 | 1492-2 |