歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

雙層升降吊索

雙層升降吊索
寬扁式吊繩-EN1492-2000KG-L2000-W60MM

料號 071350 702

EAN 4011231704496

登入後的客戶價格
雙層升降吊索

料號 071350 702

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

需要在負載上施加乾淨的寬接觸表面時,則使用升降吊索。
  • 平坦織布,兩端附起重環

  • 強化起重環

  • 可使用各種吊索組裝方式

  • 保護表面

  • 相較於傳統吊索,受傷風險相當低

  • 高承載能力,低靜荷重

  • 以色碼辨識承載能力

符合 DIN-EN 1492-1


經 GS 認證

符合 DIN-EN 1492-1


經 GS 認證

產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

應用區域
  • 升降吊索可在 -40°C 到 +100°C 之間的溫度使用

  • 極度堅固耐用的吊索,適用於所有類型負載

  • 升降吊索靜荷重低,彈性絕佳,負荷處理特性優異,能有效因應工廠及建築工地使用需求

帶寬度

60 mm

有效長度

2 m

顏色

綠色

承載能力 (單一直接)

2000 kg

承載能力 (單 U 形)

4000 kg

承載能力 (單套索式)

1600 kg

材料

PES - 聚酯

最低/最高溫度條件

-40 to 100 °C

規範

EN 1492-1

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊