歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

有邊緣的塞子 EN10242 T9,素面可鍛鑄鐵

EN10242 T9 普通可鍛鑄鐵
管接件-塞頭-EN10242-T9-S-R1

料號 4988800775
EAN 4055374212357
登入後的客戶價格
有邊緣的塞子 EN10242 T9,素面可鍛鑄鐵

料號 4988800775

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 10 數量
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
長度

41 mm

連接螺紋 (G)

R 1 英吋

高度 (H)

36 mm

材料

可鍛鑄鐵

表面

素色

DIN

10242

螺紋類型

推拔外管螺紋,惠氏

對邊寬 (s)

19 公釐

對邊寬 2 (s1)

0 - 不適用

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊