鎖緊螺絲,聚醯胺 公制符合 EN 60423
螺紋塞,公制 PA6
護蓋-POLYAMIDE-R7035-浅灰-M12X1,5
料號
096773012
EAN 4038898254829
登入後的客戶價格
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
- 可安全密封未使用的螺紋孔或通孔
- 德國製造
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
顏色 | 淺灰色 RAL 7035 |
連接螺紋 | M12 x 1.5 |
頭直徑 | 15 mm |
螺紋長度 (公制螺紋) | 6 mm |
最低/最高溫度條件 | -30 to 100 °C |
材料 | PA 6 GF30 - 玻璃纖維強化聚醯胺 |
不含鹵素 | 是 |
不含矽樹脂 | 是 |
IP 防護等級 | IP 54 |
最低溫度條件 | -30 °C |
最高溫度條件 | 100 °C |