歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

纜線穿線管,黃銅 公制符合 EN 60423/EN 62444

纜線穿線管,公制,黃銅
電線穿線管-BRS-(E2J)-WS27-M25X1,5

料號 096776025
EAN 4024835880442

登入後的客戶價格
纜線穿線管,黃銅 公制符合 EN 60423/EN 62444

料號 096776025

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 50 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

  • 整合式線扣

  • 防扭保護

  • 大面積密封和夾持範圍

  • 容易安裝

  • 德國製造
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

連接螺紋

M25 x 1.5

最小/最大纜線直徑

11-16 mm

螺紋長度 (公制螺紋)

7 mm

對邊寬 (SW)

27 公釐

長度

36,5 mm

最低/最高溫度條件

-20 to 100 °C

IP 防護等級

IP 68

最大壓力

5 bar

材料

黃銅

表面

鍍鎳

密封環材料

聚氯平腈橡膠 CR/NBR,鹵素

連接螺紋的密封環材料

腈天然橡膠 NBR

層狀嵌件材料

PA 6 V-2 - 聚醯胺 6 V-2

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊