歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

具有法蘭與防鬆設計 (全金屬) 的六角螺母,細牙螺紋 EN 1667,鋼 8,鍍鋅,藍色鈍化 (A2K)

EN 1667 鋼 8 鍍鋅
六角法蘭防鬆螺帽-EN1667-8-WS30-A2K-M20X1.5

料號 5119020
EAN 4053479800400
登入後的客戶價格
具有法蘭與防鬆設計 (全金屬) 的六角螺母,細牙螺紋 EN 1667,鋼 8,鍍鋅,藍色鈍化 (A2K)

料號 5119020

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 25 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

通知

ISO EN 1667 取代了 DIN 6927 | 有一些有限的相似點 | 具備標準螺紋的螺母包含在 DIN EN 1664 中 | 螺母高度已變更 | M10 大小的對邊寬已從 15 公釐變更為 16 公釐。

產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

螺紋類型 x 標稱直徑 x 節距

M20 x 1.5

高度

22.4 mm

凸緣直徑

42.8 mm

外擰動

SW30

規範

EN 1667

材料

性能等級

8

表面

鍍鋅

符合 ROHS 標準

鎖定裝置的操作原則

單一部分金屬夾緊螺母

鎖定功能

捕捉防護

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊