使用防火浸漬聚氨酯泡沫的高彈性接縫密封系統
- 預先壓縮帶,可簡單快速安裝
- 膨脹型自黏設計,容易安裝
- 容積密度約為 170 kg/m³
- 防火防煙密封
- 抗紫外線且防水
- 與矽利康和丙烯酸酯密封膠相容
- 接縫密封條不含矽利康。
- 快速俐落的使用
- 無需特殊工具即可使用
- 非常良好的隔音隔熱性能
- 耐火時效高達 F 120
- 無接縫斷裂
- 無需預先弄濕
通知
尺寸 18/70x50、18/70x100、22/90x50 與 22/90x 100,根據要求決定
- 建材級 DIN 4102 - B1
- 建材測試認證:P-13-002053-PR01AbP-K08-01-de-03)-ift
- 歐盟技術評估 ETA-19/0060
應用區域
適用於系統 [L]
- P 接頭系統
適用於牆壁、天花板與連接區域的擴展連接件
輥數 | 8 Stck(pcs) |
輥長度 | 6 m |
帶寬度 | 50 mm |
最小/最大接縫寬度 | 7-10 mm |
耐火等級 | F30 |
長度 | 48 m |
抗紫外線 | 是 |
最小耐溫性 | -40 °C |
建材類別 | B1 - 低易燃性 |
主要化學成分 | 浸漬聚氨酯泡沫 |
最小/最大耐溫性 | -40 to 120 °C |
伸展能力 | 20 % |
耐 | 水 |
容重 | 170 kg/m³ |
壓縮套件 | 10 % |
最大耐溫性 | 120 °C |
顏色 | 無煙煤色 |
自生產之日算起的保存期限 | 12 Monate(month) |