歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

中性矽利康-門窗安裝用 ECONOMY

中性矽利康-門窗安裝用 ECONOMY
中性矽利康-門窗安裝用-ECONOMY-白-300ML

料號 0892538731

EAN 4065746602587

登入後的客戶價格
中性矽利康-門窗安裝用 ECONOMY

料號 0892538731

登入後的客戶價格
數量
包裝量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

產品資訊

資料表(X)

安全資料表

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

內容量

300 ml

主要化學成分

羟基封端聚二甲基硅氧烷

顏色

白色

最短結皮時間

10 min

抗紫外線

良好

連續運動吸收

20 %

密度

1,45 g/cm³

全固化速度/條件

2.55 mm/d / 23°C 與 55% 相對濕度

自生產之日算起的保存期限

1 Years

最低/最高加工溫度

-20 to +40 °C

最小/最大耐溫性

-40 to 150 °C

塗層相容性

可以重新上塗層/可以重新上漆

最小斷裂伸長

350 %

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊