用途廣泛的衝擊扳手採堅固的鋁質外殼,效能優異且功能便利
- 動力與重量間達到完美平衡
- 以僅 1.4 公斤的重量提供高達 850 Nm 的起步扭力
- 可靠、性能極高且使用壽命長
- 高品質鎚擊機制
- 順時針和逆時針旋轉具備 3 段式動力設定,方便單手轉換,永遠能確保為相關應用提供易於使用的最佳調整
- 良好的握持感和絕佳控制
- 符合人體工學且具軟握材質的手柄和精確的扳機
- 手柄無需工具即可調整,能以 45° 增量鎖定
- 可自由選擇排氣流向 – 含油的排氣一律可從使用者和工件排離
通知
- 建議螺栓大小上限:M14
- 衝擊扳手並非一般扭力扳手。使用衝擊扳手鎖緊後,必須透過扭力測量裝置檢查需要特定扭力的連接。
- 若定期使用衝擊扳手,每天應透過進氣口加入少許的油。
- 公接頭不包含在交貨範圍內
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
刀具固定裝置 | 1/2 英吋外部正方形 |
最大工作扭矩 | 610 Nm |
最大釋放扭矩 | 850 Nm |
震動 | 8 m/s² |
工作壓力 | 6.3 bar |
機器重量 | 1.4 kg |
最小軟管內徑 | 9 mm |
耗氣量 | 119 l/min |
連接螺紋 | IT 1/4 英吋 |
長度 x 寬度 x 高度 | 115 x 60 x 270 mm |
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!