鋸齒狀暗榫
櫸木波紋榫
木榫(DWL-WO-BEECH-1KG-8X30)
料號 090700830
EAN 4011231854467
登入後的客戶價格
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
- 設計:歐洲山毛櫸
- 兩側倒角
- 8–10% 木材含水量
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
![]() | |
直徑 (d1) | 8 mm |
長度 (l1) | 30 mm |
直徑 x 長度 | 8 x 30 mm |
每公斤數 | 1055 Stck(pcs) |
最小/最大木材含水率 | 8-10 % |
材料 | 紅櫸木 |
淨重 | 5 kg |