歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

氣動上蠟機 DTS 150

氣動上蠟機 DTS 150 型
專業型 5吋氣動上蠟機(保固卡)

料號 9500005685

EAN 4061975701824

登入後的客戶價格
氣動上蠟機 DTS 150

料號 9500005685

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

性能優越、結構扎實且易於操作使用

輕巧的機身,好上手且不易產生疲勞感


機身外觀質感高,運作平順震動極低


由高品質的元件組成,持久耐用


無段式調整轉速,整體式的控制開關


採單軸承設計,可使拋光平整度更為提升

通知

須搭配魔鬼氈黏扣盤使用
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
廣泛使用在漆面之拋光

類型描述

waxing machine

最大怠速

11000 U/min(rpm)

墊圈直徑

125 mm

耗氣量

46 l/min

最小軟管內徑

10 mm

工作壓力

90 psi

機器重量

0,9 kg

長度

180 mm

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊