歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

偏心氣動磨土機 DTS 150

偏心氣動磨土機 DTS 150 型
專業型 5吋氣動磨土機(保固卡)

料號 070376505

EAN 4053479368924

登入後的客戶價格
偏心氣動磨土機 DTS 150

料號 070376505

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

性能優越、結構扎實且易於操作使用。

輕巧的機身,好上手且不易產生疲勞感


機身外觀質感高,運作平順震動極低


由高品質的元件組成,持久耐用


無段式調整轉速,整體式的控制開關


具吸塵接口,可連接到集塵器搭配使用


採單軸承設計,可使研磨平整度更為提升

通知

須搭配魔鬼氈黏扣盤使用。
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
廣泛的被使用(作為粗、細研磨用)在汽車業以及木材加工業

打磨板直徑

125 mm

最大怠速

0 U/min(rpm)

功率輸出

0 kW

工作壓力

6,3 bar

耗氣量

200 l/min

機器重量

850 g

最小軟管內徑

8 mm

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊