歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

針腳外殼德式 DT 系列 OEM 品質

德式 DT 插頭外殼
防水接頭-PIN-4COMPT-DEUTSCH-DT

料號 055520040

EAN 4058794035391

登入後的客戶價格
針腳外殼德式 DT 系列 OEM 品質

料號 055520040

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 10 數量
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
適用於建築與農業機械 (例如 Claas、Caterpillar)

電線桿數

4 Stck(pcs)

IP 防護等級

IP 67

最大電流

13 A

最低/最高溫度條件

-55 to 125 °C

材料

熱塑性塑料

顏色

灰色

對應於原始備用零件編號

DT04-4P

必要配件:
 
產品
描述
數量
包裝量
價格
/包裝量
德式 DT 系列密封止擋

防水套管-白-D3,0MM-DEUTSCH-DT

x 100 數量
楔形鎖銷外殼,德式 DT 系列

防水頭底座-PIN-4COMPT-DEUTSCH-DT

x 10 數量
實心針腳接點 非絕緣

裸端子-針式接頭-(0,5-1,3SMM)-DEUTSCH

實心針腳接點 非絕緣

裸端子-針式接頭-(1,3-2,1SMM)-DEUTSCH

端子退除器

端子退除起子 1.5MM

適用於配備鎖耳的連接件與外殼
x 1 數量
通用端子退除器

端子退除起子

適用於釋放二次鎖