壽命長久、順手的棒磨機,斜角設計,具備免工具速度控制和橡膠包覆手柄,可防震並避免雙手冰冷。
保持雙手溫暖
橡膠包覆手柄
作業輕鬆且震動低
輕量、精巧的設計
連接軟管不會打結
旋轉式壓縮空氣連接
通知
- 定期使用時,每日應透過氣壓進氣口供應為機器輕輕上油。建議使用噴霧上油器。
- 公接頭未包含在運送內容物中
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
專為最艱難的應用開發的研磨機 (例如去毛刺作業),具備高電力儲備。
版本 | 有角 |
最大怠速 | 20000 U/min(rpm) |
功率輸出 | 224 W |
最大鑽頭夾頭跨距 | 1/4 in |
最小軟管內徑 | 8 mm |
機器重量 | 0,5 kg |
耗氣量 | 113 l/min |
工作壓力 | 90 psi |
連接螺紋 | 1/4 英吋 |
氣動研磨機 DSW 22 包括:
2
x
開口扳手
NO.27 扳手 0703 232 014
數量:
2
x