歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

氣動線鋸 DST mini

氣動線鋸,DST 迷你
氣動曲線鋸-DST-MINI

料號 07038850

EAN 4050641465726

登入後的客戶價格
氣動線鋸 DST mini

料號 07038850

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

高輕巧性的強力氣動主體線鋸,適合長時間操作及最艱困的應用環境

小巧輕便


精簡設計與輕巧重量,非常適合用於手部難以接觸到的區域。



實用


使用非常便利輕鬆。橡膠塗層可防止把手在工作時變冷。



可對要處理的材料進行最佳衝程調整


配備氣流調節器的旋轉空氣入口



可精確調整切削深度


可調整導軌

通知
  • 當定期使用時,每天應通過氣動空氣給機器上輕度的油。建議使用噴霧上油器。

  • 公接頭不包含在交貨範圍內
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
適合用於鋸鋁製品、塑膠、玻璃纖維 (上限為 4 公釐) 和鈑金 (上限為 1.6 公釐)

空轉衝程速度

10500 U/min(rpm)

耗氣量

280 l/min

工作壓力

6,3 bar

最小軟管內徑

8 mm

長度

148 mm

機器重量

0,47 kg

螺紋類型 x 標稱直徑 (英吋)

R 1/4 in

衝程長度

5 mm

額外配件:
 
產品
描述
數量
包裝量
價格
/包裝量
具備扁式轉接件的主體鋸片

10 SAWBLADES 32 TPI CP-SYSTEM

適用於車輛較高強度車身面板的特殊品質
x 1 數量
小型噴霧潤滑器 適用於氣動工具

小油霧器-1/4吋

適用於直接連接至具有最佳計量的非固定式裝置。
x 1 數量
附連接軟管的快速接頭 2000 系列 適用於 Würth PVC 軟管

CUPL-QCKFLSEPN-S2000-HOSE-6MM

x 3 數量
附連接軟管的快速接頭 2000 系列 適用於 Würth PVC 軟管

歐規氣動快速接頭-PN-S2000-HOSE-5/16IN

x 3 數量
附連接軟管的快速接頭 2000 系列 適用於 Würth PVC 軟管

CUPL-QCKRLSE-PN-S2000-HOSE-9MM

附連接軟管的快速接頭 2000 系列 適用於 Würth PVC 軟管

1/2INAIR QUICK-REL COUPLING,PNEUMATIC

x 3 數量
內螺紋快速接頭 2000 系列

歐規氣動快速接頭-PN-S2000-IT-G3/8IN

x 3 數量
外螺紋快速接頭 2000 系列

歐規氣動快速接頭-PN-S2000-ET1/2IN

x 3 數量
外螺紋快速接頭 2000 系列

歐規氣動快速接頭-PN-S2000-ET1/4IN

x 3 數量
外螺紋快速接頭 2000 系列

歐規氣動快速接頭-PN-S2000-ET-R3/8IN

x 1 數量
PU 壓縮空氣軟管

PU材質空壓管(紅)(8X12MM-25M )

直式設計高阻抗及耐用型 PU 氣動軟管
x 1 數量
PU 壓縮空氣軟管

PU材質空壓管(紅)(8X12MM-50M)

直式設計高阻抗及耐用型 PU 氣動軟管
x 1 數量
公接頭 系列 2000

AIR QUICK CONNECT STUD S2000 1/4MALE

帶外螺紋