歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

氣動衝擊螺絲起子 DSS 1 英吋 P

氣動衝擊扳手,DSS 1 英吋 P
1吋短氣動衝擊扳手

料號 07037760
EAN 4053479444062

登入後的客戶價格
氣動衝擊螺絲起子 DSS 1 英吋 P

料號 07037760

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

極度強固、強力的衝擊螺絲起子,可快速累積扭力。適用於嚴苛環境應用,例如卡車與公車的維修工作、建築與農業機械,以及工業服務與維修工作。

完美重量分配


耐用型鋁製外殼良好平衡裝置



相當順手且使用便捷


橡膠處理及帶有人體工學設計的手柄,外加手柄可 360° 旋轉,易用左/右切換及可調整扳機。



有效壽命長且幾乎不會震動


油浴使用的高品質、高功率銷撞擊機制,具有 6 盤馬達。

通知
  • 衝擊螺絲起子非扭力螺絲起子。使用衝擊螺絲起子鎖緊後,必須透過扭力測量裝置檢查需要特定扭力的連接。

  • 操作扭力是通常在平均工作條件之下達成的扭力。這取決於變化極大的周遭環境條件 (氣壓、軟管直徑、髒污等)。

  • 定期使用時,每天應透過氣動注油孔對機器上少許的油。建議使用噴霧潤滑器。

  • 公接頭不包含在運送內容物內
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

類型描述

1'' Short impact wrench

刀具固定裝置

1 英吋外部正方形

最大工作扭矩

1897 Nm

最大釋放扭矩

2712 Nm

聲壓位準

94 dB

震動

7,56 m/s²

工作壓力

90 psi

機器重量

9,60 kg

最小軟管內徑

13 mm

耗氣量

310 l/min

連接螺紋

1/2 英吋

長度 x 寬度 x 高度

305 x 104 x 276 mm

添加劑商品:
 
產品
描述
數量
包裝量
價格
/包裝量
公接頭 系列 2000

1/2INAIR QUICK CONNECT STUD PNEUMATIC

帶外螺紋
x 1 數量
1 英吋衝擊套筒扳手插件 六角,公制,短型

1吋氣動套筒 規格:SW24MM L:60MM短

x 1 數量
1 英吋衝擊套筒扳手插件 六角,公制,短型

1吋氣動套筒 規格:SW27MM L:60MM短

x 1 數量
1 英吋衝擊套筒扳手插件 六角,公制,短型

1吋氣動套筒 規格:SW30MM L:63MM短

x 1 數量
1 英吋衝擊套筒扳手插件 六角,公制,短型

1吋氣動套筒 規格:SW32MM L:64MM短

x 1 數量
1 英吋衝擊套筒扳手插件 六角,公制,短型

1吋氣動套筒 規格:SW34MM L:60MM短

x 1 數量
1 英吋衝擊套筒扳手插件 六角,公制,短型

1吋氣動套筒 規格:SW36MM L:67MM短

x 1 數量
1 英吋衝擊套筒扳手插件 六角,公制,短型

1吋氣動套筒 規格:SW33MM L:63MM短

x 1 數量
1 英吋衝擊套筒扳手插件 六角,公制,短型

1吋氣動套筒 規格:SW38MM L:65MM短

x 1 數量
1 英吋衝擊套筒扳手插件 六角,公制,短型

1吋氣動套筒 規格:SW41MM L:71MM短

x 1 數量
1 英吋衝擊套筒扳手插件 六角,公制,短型

1吋氣動套筒 規格:SW42MM L:73MM短

x 1 數量
1 英吋衝擊套筒扳手插件 六角,公制,短型

1吋氣動套筒 規格:SW46MM L:74MM短

x 1 數量
1 英吋衝擊套筒扳手插件 六角,公制,短型

1吋氣動套筒 規格:SW50MM L:78MM短

x 1 數量
1 英吋衝擊套筒扳手插件 六角,公制,短型

1吋氣動套筒 規格:SW55MM L:84MM短

x 1 數量
1 英吋衝擊套筒扳手插件 六角,公制,短型

1吋氣動套筒 規格:SW60MM L:88MM短

x 1 數量
1 英吋衝擊套筒扳手插件 六角,公制,短型

1吋氣動套筒 規格:SW65MM L:94MM短

x 1 數量
特種油 適用於氣動工具

氣動工具專用保養油-1L

這款特種油特別適用於氣動注油器。