高度耐用的強力衝擊螺絲起子,具備長方起子。
非常耐用
堅固的鋁製外殼
相當順手且使用便捷
手柄符合人體工學,外加手柄可 360° 旋轉,容易左右切換及可調式觸發器。
耗氣量低,性能極高且使用壽命長
高品質雙鎚撞擊機制
通知
- 衝擊扳手非一般扭力扳手。使用衝擊螺絲起子鎖緊後,必須透過扭力測量裝置檢查需要特定扭力的連接。
- 操作扭力是通常在平均工作條件之下達成的扭力。這取決於高度變化的環境條件 (氣壓、軟管直徑、髒污等)。
- 定期使用時,每天應透過氣動注油孔對機器上少許的油。建議使用專用潤滑劑
- 公接頭不包含在運送內容物中
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
類型描述 | DSS 1'' LA |
刀具固定裝置 | 1 英吋外部正方形 |
最大工作扭矩 | 2168 Nm |
最大釋放扭矩 | 2846 Nm |
聲壓位準 | 97 dB |
震動 | 12,7 m/s² |
工作壓力 | 90 psi |
機器重量 | 12,98 kg |
最小軟管內徑 | 13 mm |
耗氣量 | 400 l/min |
連接螺紋 | 1/2 英吋 |
長度 x 寬度 x 高度 | 529 x 175.9 x 213.6 mm |
| 層級 | 鎖緊扭力 Nm (約略值) | 釋放扭力 Nm |
| 1 | 996 | 最大 2,440 |
| 2 | 1,355 | |
| 3 | 1,518 | |
| 4 | 1,870 |
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!