歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

氣動衝擊螺絲起子 DSS 1/2 英吋 Premium COMPACT

氣動衝擊扳手 DSS 1/2 英吋,高級輕巧型
4分氣動衝擊扳手-DSS1/2IN-PREMIUM

料號 57143080

EAN 4061975320964

登入後的客戶價格
氣動衝擊螺絲起子 DSS 1/2 英吋 Premium COMPACT

料號 57143080

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

高品質衝擊螺絲起子,外殼為堅固的玻璃纖維強化塑膠,性能值優於平均,使用方便
  • 動力與重量間達到完美平衡

  • 以僅 1.1 公斤的重量提供最高可達 1100 Nm 的起步扭力

  • 可靠、性能極高且使用壽命長

  • 高品質鎚擊機構及具備獨特設計的汽缸

  • 4 段式動力設定,方便單手反轉,能確保為相關應用提供易於使用的最佳調整

  • 良好的握持感和絕佳控制

  • 特別符合人體工學且具軟握材質的手柄和精確的扳機
通知
  • 建議螺栓大小上限:M14

  • 衝擊螺絲起子並非一般扭力扳手。需要特定扭矩的器具必須在使用衝擊扳手擰緊之後透過扭矩測量裝置檢查。

  • 定期使用衝擊扳手時,每天應透過進氣口加入少許的油,且應透過加油孔每月添加約 2 衝程的齒輪潤滑脂保養。

  • 快速接頭不包含在運送內容物內
產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

刀具固定裝置

1/2 英吋外部正方形

最大工作扭矩

750 Nm

最大釋放扭矩

1100 Nm

聲壓位準

88,6 dB

震動

7,88 m/s²

工作壓力

6,3 bar

機器重量

1,1 kg

最小軟管內徑

8 mm

耗氣量

135 l/min

連接螺紋

G 1/4 英吋

長度 x 寬度 x 高度

115 x 61 x 186 mm

必要配件:
 
產品
描述
數量
包裝量
價格
/包裝量
公接頭 系列 2000

AIR QUICK CONNECT STUD S2000 1/4MALE

帶外螺紋