歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

氣動衝擊螺絲起子 DSS 1/2 英吋高級強力型

DSS 1/2 英吋高級強力型氣動衝擊扳手
4分氣動扳手 1/2吋/835牛頓米(保固卡)

料號 57143010

EAN 4053479552019

登入後的客戶價格
氣動衝擊螺絲起子 DSS 1/2 英吋高級強力型

料號 57143010

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

高品質衝擊螺絲起子,外殼為玻璃纖維強化塑膠,其效能優異且設備功能更強
  • 動力與重量間達到完美平衡

  • 在 1.98 kg 重量的釋放扭力最高可達 1321 Nm

  • 可靠、性能極高且使用壽命長

  • 高品質雙撞擊機制的平衡汽缸,具備 6 盤式馬達

  • 4 段式動力設定,方便單手轉換,能確保為相關應用提供易於使用的最佳調整

  • 防滑手柄的握感佳,提供絕佳控制且音量低

  • 高度符合人體工學的軟質抓握,具備敏感扳機與嵌入式消音件
通知
  • 建議螺栓大小上限:M16

  • 衝擊扳手非一般扭力扳手。使用衝擊螺絲起子鎖緊後,必須透過扭力測量裝置檢查需要特定扭力的連接。

  • 定期使用衝擊螺絲起子時 (例如用於輪胎維護),應透過空氣入口少量上油,且應透過潤滑脂接頭每月添加約 2 衝程的齒輪潤滑脂。

  • 公接頭不包含在運送內容物中
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

類型描述

DSS 1/2" premium power

刀具固定裝置

1/2 英吋外部正方形

最大工作扭矩

835 Nm

最大釋放扭矩

1321 Nm

聲壓位準

80,6 dB

震動

7,78 m/s²

工作壓力

6,3 bar

機器重量

1,98 kg

最小軟管內徑

10 mm

耗氣量

139 l/min

連接螺紋

1/4 英吋

長度 x 寬度 x 高度

184 x 66 x 180 mm

必要配件:
 
產品
描述
數量
包裝量
價格
/包裝量
公接頭 系列 2000

AIR QUICK CONNECT STUD S2000 1/4MALE

帶外螺紋
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
額外配件:
 
產品
描述
數量
包裝量
價格
/包裝量
小型噴霧潤滑器 適用於氣動工具

小油霧器-1/4吋

適用於直接連接至具有最佳計量的非固定式裝置。