歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

氣動衝擊螺絲起子 DSS 1/2 英吋輕巧型

氣動衝擊扳手,DSS 1/2 英吋,輕巧型
1/2吋DSS 氣動衝擊板手 輕巧型

料號 57143020

EAN 4046777116861

登入後的客戶價格
氣動衝擊螺絲起子 DSS 1/2 英吋輕巧型

料號 57143020

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

動力強大的精巧型氣動衝擊螺絲起子,具備卓越的動力與重量比。建議螺絲大小上限:M16。

使用壽命長,平衡負載絕佳


具備鋁製外殼的強固平衡裝置。



相當順手且使用便捷


  • 橡膠包覆手柄,避免惱人寒氣

  • 易於使用的順時鐘/逆時鐘切換與調整按鈕


精巧且極為強力的氣動鎚擊機制


尺寸小、重量輕卻具備大動力,起步扭力最高可達 1,100 Nm。



效能絕佳、使用便利的調整項目,可隨時用於任何應用用途


順時針旋轉的三段式動力設定,具備敏感扳機

通知
  • 衝擊扳手非一般扭力扳手。使用衝擊螺絲起子鎖緊後,必須透過扭力測量裝置檢查需要特定扭力的連接。

  • 螺絲起子定期使用時,每天應透過氣動注油孔對機器上少許的油。

  • 公接頭不包含在運送內容物中
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
適合空間有限的位置,例如變速箱、引擎室、煞車

刀具固定裝置

1/2 英吋外部正方形

最大工作扭矩

678 Nm

最大釋放扭矩

1100 Nm

聲壓位準

102 dB

震動

7,5 m/s²

工作壓力

6,3 bar

機器重量

1,34 kg

最小軟管內徑

9 mm

耗氣量

122 l/min

連接螺紋

1/4 英吋

長度 x 寬度 x 高度

109 x 57 x 188 mm

必要配件:
 
產品
描述
數量
包裝量
價格
/包裝量
公接頭 系列 2000

AIR QUICK CONNECT STUD S2000 1/4MALE

帶外螺紋
空氣工具配件 1500 系列

鋁頭-氣動-S1500-公接頭-鋼-1/4吋

快速連接系統:連接只需數秒鐘,氣流連續穩定
x 3 數量